Print…

VWR®, Placas com inserto para cultura celular, PC

Fornecedor: VWR Collection
734-2715EA 201 EUR
734-2715 734-2716 734-2717 734-2720 734-2721 734-2722 734-2726 734-2727 734-2728 734-2731 734-2732 734-2733 734-2737 734-2738 734-2739 734-2742 734-2743 734-2744 734-2745
VWR®, Placas com inserto para cultura celular, PC
Microplacas Insertos e Placas
PC, estéril, com tampa. Insertos de placa com uma membrana fina semi-transparente de policarbonato com poros de 0,1 a 12 µm.

  • Tratados para uma fixação ótima das células
  • Montados em placas de poços
  • Resistem à maioria dos agentes de fixação e coloração

Temperature range: –20 to +50 °C.

Certificações: ISO 9001, ISO 13485.

Embalagem: Individually packed in recyclable PET.

Atenção: Inserts are not autoclavable.
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR