Print…

Medidores de oxigénio dissolvido, portáteis, Seven2Go™ S4/S9 Pro

Fornecedor: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 1890 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Medidores de oxigénio dissolvido, portáteis, Seven2Go™ S4/S9 Pro
Medidores electroquímicos Oxímetros
Estes medidores robustos com sensor polarográfico e ótico proporcionam durabilidade e manuseio com uma só mão tornando-os ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior. Graças à sua proteção IP67 e resistência a quedas, os dispositivos suportam ambientes díficeis e exigentes.

  • Novo menu intuitivo garante facilidade de uso
  • Teclado T-Pad com disposição otimizada dos botões permite uma navegação fácil e rápida
  • Reconhecimento automático dos sensores InLab ISM e registo do ID, número de série e últimos dados de calibração
  • Compensação
Mais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo S9 S4 S4
Environmentally Preferable
OD precisão ±0,1 mg/l (from 0...8); ±0,2 mg/l (from 8...20); ±10% (from 20...50) ± 0,5% ± 0,5%
OD concentração 0,00 - 50,0 mg/L 0,00 - 99,9 mg/L 0,00 - 99,9 mg/L
OD - resolução 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L
OD - saturação 0,0 - 500 % 0,0 - 600 % 0,0 - 600 %
OD - gama de pressão barométrica 500 - 1100 mbar 500 - 1100 mbar 500 - 1100 mbar
OD - tipo de sonda Optical Polarographic Polarographic
OD calibração Max. 2 points Max. 2 points Max. 2 points
Gama de temperaturas 0,0...+50,0 °C 0,0...+60,0 °C 0,0...+60,0 °C
Temperature resolution 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Temperature accuracy ± 0,1 °C ±0,2 °C ±0,2 °C
Compensação da temperatura Automatic or manual Automatic or manual Automatic or manual
Ecrã Graphic LCD Segmented LCD Segmented LCD
Ligações Mini LTW (IP 67) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
Saídas Micro USB
Alimentação de energia 4× 1,5 V AA batteries or 1,3 V rechargeable battery with NiMH cells 4× 1,5 V AA batteries or 1,3 V rechargeable battery with NiMH cells 4× 1,5 V AA batteries or 1,3 V rechargeable battery with NiMH cells
Conformidade IP 67 IP 67 IP 67
Registo de dados capacidade 2000 200 200
W×D×H 222×70×35 mm 222×70×35 mm 222×70×35 mm
Peso 0,29 kg 0, 27 kg 0,27 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR