Print…

VWR® Mega Star 600/600R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas

Fornecedor: VWR Collection
521-1893EA 4730 EUR
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas pequenas centrífugas de bancada são ideais para aplicações clínicas e de investigação nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, assim como em investigação académica. Proporcionam uma boa capacidade num design compacto com uma interface simples e inteligente.

  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: o sistema para troca do rotor sem ferramentas permite a troca pressionando apenas um botão, os utilizadores podem mudar rapidamente os rotores e aceder facilmente à câmara para limpeza
  • Sistema antiaerossol ClickSeal® da tampa do rotor e dos suportes:
Mais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo Mega Star 600 Mega Star 600R
Environmentally Preferable
Capacidade máx. - rotor basculante 4×145 ml 4×145 ml
Velocidade máx. - rotor basculante 4350 min⁻¹ (com rotor TX-150) / 16000 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2) 4350 min⁻¹ (com rotor TX-150) / 17 850 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2)
RCF máx. - rotor basculante 3046 ×g (com rotor TX-150) / 24328 ×g (com rotor MicroClick 24×2) 3046 ×g (com rotor TX-150) / 30 279 ×g (com rotor MicroClick 24×2)
Temperatura –10...+40 °C
Rampas de aceleração/travagem 2/2 (padrão e suave) 2/2 (padrão e suave)
Motor Motor de indução sem escovas Motor de indução sem escovas
Controlo Microprocessador Microprocessador
Funções Sistema Auto-Lock® III de bloqueio do rotor, sistema de selagem ClickSeal® Sistema Auto-Lock III de bloqueio do rotor, refrigeração de pré-arrefecimento sem CFC, sistema de selagem ClickSeal®
Programas 4 (acesso direto) 3 (acesso direto) + 96 adicionais (através da pasta)
Temporizador 99 h 59 min + contínuo 99 h 59 min + contínuo
Sistema antidesequilíbrio Medição de vibração contínua, com correção de massa do rotor Medição de vibração contínua, com correção de massa do rotor
Ecrã LCD grande e brilhante LCD grande e brilhante
Idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês e russo Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês e russo
Nível de ruído <58 dB(A) (com rotor TX-150) <56 dB(A) (com rotor TX-150) / <52 dB(A) (com rotor MicroClick)
Alimentação de energia 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz
Consumo de energia 310 W 750 W
L×P×A 370×490×310 mm 460×670×320 mm
Peso 35 kg (apenas centrífuga) 74 kg (apenas centrífuga)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR