Filtros de membrana com retícula
Fornecedor: Sartorius
13006-47-ACR
13006-50-ACR
13806-47-ACN
13806-47-R
13806-50-R
13906-50-ACR
13906-50-R
11403-25-N
11403-47-ACR
11404-37-N
11404-47-ACN
11404-47-ACR
11404-50-ACN
11405-47-ACN
11406-50-ACR
11406-82-K
11407-47-ACR
11407-50-ACR
11407-50-N
13004-47-ACN
13004-50-N
13005-47-N
13005-50-ACR
11403-47-ACN
11403-47-N
11404-47-N
11404-50-N
11406-25-N
11406-47-ACN
11406-47-N
11406-50-ACN
11406-50-N
11407-47-ACN
11407-47-N
11407-50-ACN
13005-50-ACN
13005-50-N
13006-47-ACN
13006-47-N
13006-50-ACN
13006-50-N
13806-47-N
13806-50-ACN
13806-50-ACR
13806-50-N
13906-47-N
11406-47-ACR
13004-47-N
13004-47-ACR
13005-47-ACN
11404-25-N
13906-50-ACN
13906-47-ACR
13906-47-ACN
13806-47-ACR
13006-25-N
114H6-47-ACR
114H6-50-ACR
139H6-47-ACR
13006-47-R
114H6-47-ACN
139H6-50-ACN
139H6-47-ACN
11406-47-R
11407-47-R
130H6-50-ACR
130H6-47-ACR
130H6-47-ACN
515-0223EA
931
EUR
515-0223
515-0226
514-7006
515-0232
512-5074
515-0236
515-0237
515-0190
515-0191
515-0194
611-1155
515-0195
515-0196
514-0575
515-0183
SART11406-82-K
514-0576
515-0184
515-0213
611-1156
515-0219
515-0220
515-0221
512-5011
512-5010
512-5012
512-5023
512-5018
514-7001
512-5014
514-7003
512-5024
512-5017
512-5016
512-5027
512-5052
512-5051
512-5035
512-5034
514-7005
512-5054
512-5071
512-5073
512-5075
512-5072
512-5081
611-0679
515-0217
515-0216
611-0681
515-0193
514-7009
611-0685
514-7008
611-0684
515-0222
515-0185
515-0215
515-0239
515-0224
515-0214
515-0240
515-0238
515-0199
515-0212
515-0230
515-0228
515-0227
Filtros de membrana com retícula
Filtros
Filtros de Membrana
ESPECIFICAÇÕES
Tipo | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 130 | 114 | 130 | 130 | 139 | 138 | 114 | 139 | 130 |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||
Tamanho do poro | 1,20 µm | 0,80 µm | 0,80 µm | 0,65 µm | 0,20 µm | 0,80 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,65 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,45 µm |
Espessura | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm | 115 - 145 µm |
Taxa de fluxo da água | 320 ml/min (1 bar) | 200 ml/min (1 bar) | - | 130 ml/min (1 bar) | 20 ml/min (1 bar) | - | 70 ml/min (1 bar) | 70 ml/min (1 bar) | 130 ml/min (1 bar) | 70 ml/min (1 bar) | 70 ml/min (1 bar) | 100 ml/min (1 bar) | 100 ml/min (1 bar) | 100 ml/min (1 bar) |
Max. temperature | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...