Print…

Refrigeradores Labtop, Nalgene®

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Refrigeradores Labtop, Nalgene®
Caixas Refrigeradores de bancada
Refrigeradores Labtop −20 °C.
PC, azul.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
471-0000/471-0001: Irá manter uma temperatura abaixo de –15 °C durante mais de 2 horas.
Dezasseis insertos incluídos convertem orifícios de 1,5 ml para aceitar tubos de 0,5 ou 0,2 ml.

Refrigeradores Labtop 0 °C.
PC, verde.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
Modelo 479-3461: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 5 horas, tampa branca com enchimento de gel.
Modelo 479-3460: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 3,5 horas, tampa transparente sem enchimento.
Modelos 471-0002/-0Mais informação do produto
Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR