Print…

Frascos Dewar, Nalgene®

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4150-1000 4150-2000 4150-4000 4150-9000
478-5401EA 175 EUR
478-5401 478-5402 478-5404 478-5410
Frascos Dewar, Nalgene®
Recipientes para armazenamento criogénico
HDPE flask and cover. Shatterproof flasks for short term storage of ice water, dry ice solvent and liquid nitrogen.

  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)

Withstand temperatures from −196 to +100 °C.

Withstand temperatures from -196 to +100 °C

Vented insulated cover

With carrying handle (except 10 l model)

Promoção por tempo limitado

Os produtos selecionados estão em promoção

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo 4150-1000 4150-2000 4150-4000 4150-9000
Capacidade 1 L 2 L 4 L 10 L
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação
Gama de temperaturas -196...+100 °C -196...+100 °C -196...+100 °C -196...+100 °C
Ø da boca 96 mm 122 mm 158 mm 198 mm
Altura interna 195 mm 231 mm 295 mm 396 mm
Overall height 251 mm 282 mm 353 mm 470 mm
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR