Print…

Agitadores magnéticos multiposições, série MIX

Fornecedor: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1610 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Agitadores magnéticos multiposições, série MIX
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
Agitadores magnéticos ultraplanos com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada. Temperaturas de serviço até 50 °C.

  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura 100% sincronizada e sem solavancos
  • SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
  • Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
  • Display digital para definições de velocidade

MIX 4 MS: Quatro posições de agitação controladas individualmente, modo de velocidade sincronizada para todas as posições
Definição individual e independente daMais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo MIX 15 MIX 15 eco MIX 4 MS MIX 6
Environmentally Preferable
N.º de posições de agitação 15; 65 mm entre cada um 15; 65 mm entre cada um 4; 140 mm entre cada um 6; 130 mm entre cada um
Capacidade de agitação máx. por agitador de H₂O 3000 ml 1500 ml 3000 ml 3000 ml
Gama de velocidades 100 - 2000 min⁻¹ 120 - 1200 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Potência de entrada 20 W 10 W 28 (4×7) W 20 W
Material da placa Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Dimensões da placa 245×425 mm 245×425 mm 245×425 mm 245×425 mm
W×D×H 245×425×38 mm 245×425×38 mm 245×425×38 mm 245×425×38 mm
Peso 9,0 kg 9,0 kg 9,1 kg 9,0 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR