Print…

Agitador magnético para culturas de células, série bioMIXdrive

Fornecedor: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1228 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Agitador magnético para culturas de células, série bioMIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
Sistemas de agitação para mistura cuidadosa de culturas de células. Adequados para frascos de cultura com hélice rotativa e sistemas de bola rotativa. A caixa de aço inoxidável fechada hermeticamente é à prova de água, germes e pó.

  • Extremamente lenta com mistura 100% livre de solavancos
  • Submersível em banhos de água
  • Concebida para utilização a longo prazo em incubadoras CO₂

Classe de protecção IP: IP 68.

A unidade de controlo externa (deve ser pedida à parte).

SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definirMais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo bioMIXdrive 2 bioMIXdrive 1 bioMIXdrive 3 bioMIXdrive 4 bioMIXcontrol MS4 bioMIXcontrol bioMIXcontrol S
N.º de posições de agitação 2; 140 mm entre cada um 1 3; 140 mm entre cada um 4; 140 mm entre cada um
Environmentally Preferable
Capacidade de agitação máx. por agitador de H₂O 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml
Gama de velocidades 5 - 250 min⁻¹ 5 - 250 min⁻¹ 5 - 250 min⁻¹
Potência de entrada 2×5 W 5 W 3×5 W 4×5 W 6 W (por conexão) 4 - 40 W (10 passos) 4 - 40 W (10 passos)
Material da placa Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Dimensões da placa 130×270 mm 180×180 mm 130×410 mm 270×270 mm
W×D×H 130×270×38 mm 180×180×38 mm 130×410×38 mm 270×270×38 mm 200×155×38 mm 200×155×38 mm 215×120×50 mm
Peso 2,9 kg 2,5 kg 4,1 kg 5,6 kg 2,0 kg 1,9 kg 1,9 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR