Print…

Suportes para tubos de ensaio

Fornecedor: Brand
4340000 4340001 4340002 4340011 4340020 4340030 4340032 4340040 4340041 4340042 4340060 4340061 4340062 4341000 4341001 4341002 4341050 4341051 4340031 4341052 4340022 4340021 4340012 4340010
212-0186EA 89.5 EUR
212-0186 212-0187 212-0188 212-6358 212-6363 212-6367 212-6369 212-6371 212-6372 212-0190 BRAA4340060 212-0192 212-0193 212-0195 BRAA4341001 212-0196 212-6375 212-6376 212-6368 212-6377 212-6365 212-6364 212-6359 212-6357
Suportes para tubos de ensaio
Suportes/Racks Tube Racks
De PP, coloridos.

  • Filled PP, density 1,2 g/cm³ so will not float in waterbath
  • Operating temperature −20 to 90 °C
  • Autoclavable (121 °C), (2 bar), acc. DIN EN 285

Versáteis e económicos. Como não flutuam, são ideais para usar em banhos-maria. Posições com marcação alfanumérica para uma identificação fácil das amostras. Fornecidos em três peças, montagem fácil, de forma segura e permanente, em apenas alguns passos, sem necessidade de ferramentas.
Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR