Print…

VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing

Fornecedor: VWR Collection
181-0594EA 3660 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Bombas Bombas Peristálticas
As variantes de bombas peristálticas VWR® oferecem uma seleção de bombas de dosagem com cabeças de bomba diferentes integradas na caixa da bomba. Elas cobrem um largo espectro de áreas de aplicação no laboratório e na indústria.

  • As cabeças de bombas são feitas de plástico PPS resistente, cabeças simples e de múltiplos canais, integradas na caixa da bomba
  • Dosagem precisa com rotação à direita-esquerda graças ao motor de ajuste preciso
  • Função de calibração
  • Operação com motor DC sem escovas, 110 até 240 VDC, 50/60 Hz
  • A robustez e a estabilidade evitam
Mais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo PDP 6116 PDP 6124 PDP 6408 PDP 6808
Environmentally Preferable
Canais 1 1 4 8
Reversible + + + +
Taxa de fluxo mín. 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min
Taxa de fluxo máx. 1.415 ml/min 4.200 ml/min 53 ml/min 53 ml/min
Gama de velocidades 0 - 400 min⁻¹ 0 - 400 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹
IP rating IP 31 IP 31 IP 31 IP 31
L×P×A 161×315×240 mm 161×320×240 mm 161×335×240 mm 161×380×240 mm
Peso 4,1 kg 4,7 kg 4,7 kg 5,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR