Print…

VWR® RV+, Bombas de palheta rotativas, duas fases

Fornecedor: VWR Collection
181-0498EA 2620 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Bombas de palheta rotativas, duas fases
Bombas Bombas de palheta rotativa a vácuo
Esta série de bombas de palhetas rotativas RV + de duas fases proporciona fiabilidade para um funcionamento estável, vida útil longa do produto e intervalos de manutenção maiores.

  • Risco reduzido de ataques químicos e degradação do óleo diluindo produtos químicos agressivos com uma câmara de óleo maior
  • Bomba de funcionamento a frio diminui a taxa de degradação do óleo
  • O revestimento de PTFE na caixa interna e o revestimento de óxido preto no módulo da bomba reduzem a taxa de corrosão e aumenta o intervalo de serviço
  • Os principais recursos permitem
Mais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo RV3+ RV6+ RV8+ Pacote RV6+ com ACC RV2.5+ Pacote RV2.5+ com ACC RV18+ Pacote RV8+ com ACC
Environmentally Preferable
Taxa de fluxo 3,8 @ 50 Hz 5,1 @ 50 Hz 7,3 @ 50 Hz 5,1 @ 50 Hz 2,3 / 2,8 @ 50/60 Hz 2,3 / 2,8 @ 50/60 Hz 16,8 / 20,2 @ 50/60 Hz 7,3 / 8,7 @ 50/60 Hz
Pressão final parcial sem lastro de gás 5×10-4 mbar 5×10-4 mbar 5×10-4 mbar 5×10-4 mbar 3×10-4 mbar 3×10-4 mbar 3×10-4 mbar 5×10-4 mbar
Pressão final total sem lastro de gás 2×10⁻³ mbar 2×10⁻³ mbar 2×10⁻³ mbar 2×10⁻³ mbar 3×10⁻³ mbar 3×10⁻³ mbar 3×10⁻³ mbar 2×10⁻³ mbar
Pressão final total com lastro de gás 7×10⁻² mbar 7×10⁻² mbar 7×10⁻² mbar 7×10⁻² mbar 9×10⁻² mbar 9×10⁻² mbar 6×10⁻³ mbar 7×10⁻² mbar
Classe de protecção IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Ligação do lado da pressão DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 25 KF DN 16 KF
Ligação do lado da aspiração DN 16 KF + DN 8/10 DN 16 KF + DN 8/10 DN 16 KF + DN 8/10 DN 16 KF + DN 8/10/20 DN 16 KF + DN 8/10
DN 16 KF + DN 8/10/20 DN 25 KF + DN 20 DN 16 KF + DN 8/10/20
Capacidade de óleo 1,15 l 1,15 l 1,00 l 1,15 l 0,45 l 0,45 l 2,4 l 1,00 l
Saída do motor 0,37 / 0,40 kW 0,37 / 0,40 kW 0,37 / 0,40 kW 0,37 / 0,40 kW 0,29 kW @ 50 Hz /0,27; 0,3 kW @ 60 Hz 0,29 kW @ 50 Hz /0,27; 0,3 kW @ 60 Hz 0,7 kW @ 50 Hz/0,85 kW @ 60 Hz 0,37 kW @ 50 Hz/ 0,4 kW @ 60 Hz
L×P×A 463×157×230 mm 463×157×230 mm 463×157×230 mm 463×157×230 mm 384×138×183 mm 384×138×183 mm 569×206×281 mm 463×157×230 mm
Peso 21 kg 22 kg 22,5 kg 25 kg 15 kg 17 kg 37 kg 24.5 kg
Deslocamento de ar livre 4 m³/h @ 50 Hz 6 m³/h @ 50 Hz 8 m³/h @ 50 Hz 6 m³/h @ 50 Hz
Nível de ruído 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz 50 dB(A) @ 50 Hz

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR