Print…

Sistemas de vácuo para química, MD 4C NT

Fornecedor: VACUUBRAND
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 4240 EUR
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Sistemas de vácuo para química, MD 4C NT
Bombas Bombas de Diafragma
Estes sistemas de vácuo para química podem ser usados numa vasta gama de aplicações, para drenagem ou deslocamento de gases e vapores entre recipientes, em laboratórios de química e física, por exemplo, como alternativa a bombas de jacto de água e bombas de palheta rotativa. Estrutura compacta, funcionamento extremamente silencioso. Longa vida útil, substituição fácil do diafragma e das válvulas. Vácuo isento de óleo.

  • Com bombas de diafragma para química, de elevada resistência a produtos químicos (as partes em contacto com os meios são feitas de
Mais informação do produto

Promoção por tempo limitado

Os produtos selecionados estão em promoção

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo MD 4C NT + AK + EK MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK MD 4C NT MD 4C NT + 2AK MD 4C NT MD 4CRL NT MD 4C NT +AK+EK-Peltronic
Bomba de vácuo MD 4C NT MD 4C NT MD 4C NT MD 4C NT
Environmentally Preferable
Número de níveis 3 3 3 3 3 3 3
Taxa de fluxo 57/63 l/min 57/63 l/min 57/63 l/min 57/63 l/min 57/63 l/min 57/63 l/min 57/63 l/min
Pressão final (abs.) 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar
Pressão final com lastro de gás 3 mbar 3 mbar 3 mbar 3 mbar 3 mbar 3 mbar 3 mbar
Classe de protecção IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Ligação do lado da pressão (EX) Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8 - 10 mm
Ligação do lado da aspiração (IN) Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8 - 10 mm
Ligação para a água de arrefecimento 2 × hose nozzle DN 6 - 8 mm 2 × hose nozzle DN 6 - 8 mm Independent from any coolant
Aprovação ATEX II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only
Saída do motor 0.25 kW 0.25 kW 0.25 kW 0.25 kW 0.25 kW 0.25 kW 0.25 kW
L×P×A 326×243×402 mm 326×248×402 mm 325×243×198 mm 319×243×374 mm 325×243×198 mm 325×243×198 mm 326×360×392 mm
Peso 17,3 kg 17,6 kg 14,3 kg 16,7 kg 14,3 kg 19,8 kg 21,9 kg
Vácuo final (abs.) 2 mbar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR